Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graef CC150DE Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graef CC150DE Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Weiß
Graef CC150DE Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Weiß
Graef CC150DE Messerschärfer Elektrischer Messerschärfer Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89666591
Hersteller:
     Graef
Herst.-Nr.:
     CC150DE
EAN/GTIN:
     4001627008543
Suchbegriffe:
Elektrischer Messerschärfer
Messer-Schärfmaschine
Messerschärfmaschine
elektrischer messerschärfer graef
Diamant-Messerschärfer CC150

- Elektrischer Messerschärfer mit Diamant- und Keramikscheiben
- 15°- und 20°-Schleifwinkel, ideal für asiatische Messer sowie für glatte Haushalts-, Freizeit- und Gewerbemesser
- Zweiphasenschliff: Schärfen mit wahlweise 15°- oder 20°-Winkel, Abziehen und Polieren mit Keramikscheiben
- Elastomer-Klingenführung – exakte Winkelführung
- Optimaler Klingenaufbau, geringer Materialabtrag dank Diamant- und Keramikscheiben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Elektrischer Messerschärfer
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Diamanten Reiberäder
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
75 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
2045 g
Weitere Suchbegriffe: elektrischer messerschärfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,80*
€ 347,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,19*
€ 345,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,37*
€ 328,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,27*
€ 315,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,51*
€ 285,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Graef
CC 105
ab € 103,45*
Ähnlich
Graef
CC 120
ab € 128,72*
Ähnlich
Graef
1000
ab € 37,96*
Ähnlich
Graef
Pronto
ab € 32,92667*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.