Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAPTIVA Advanced Gaming R60-386 AMD Ryzen™ 9 5900X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAPTIVA Advanced Gaming R60-386 AMD Ryzen™ 9 5900X 16 GB DDR4-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Windows 11 Home PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89666641
Hersteller:
     Captiva
Herst.-Nr.:
     60386
EAN/GTIN:
     4046373603864
Suchbegriffe:
Captiva Komplettsysteme
Captiva Systeme
Gaming PC
Gaming-Computer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Tiefe
730 mm
Höhe
710 mm
Gewicht
11300 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
3
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
3
Energie
Stromversorgung
650 W
Leistungen
Produkttyp
PC
Marktpositionierung
Gaming
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
1
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2
Integrierter Kartenleser
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 3060
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
12 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten
1
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Testsoftware
Bullguard Internet Security
Mitgelieferte Software
Norton 360 Security (Testversion)
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen™ 9
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
5900X
Prozessor-Taktfrequenz
3.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
24
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Anzahl installierter Prozessoren
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
3000 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.192,85*
€ 1.419,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.187,71*
€ 1.413,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,37*
€ 1.382,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,82*
€ 1.349,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,33*
€ 1.290,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 71,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.