Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Azza PSAZ-850G14 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Azza PSAZ-850G14 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-850G14 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-850G14 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-850G14 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-850G14 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Azza PSAZ-850G14 Netzteil 850 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89667414
Hersteller:
     AZZA
Herst.-Nr.:
     PSAZ-850G14
EAN/GTIN:
     4712839557353
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
850 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX
Zertifizierung
FCC CE RoHS CB TUV
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
86 mm
Weitere Suchbegriffe: pc netzteil 850w, computer-netzteil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,42*
€ 107,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,46*
€ 106,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.