Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-4000-W Bodenbeleuchtung für den Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-4000-W Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
OPPLE Lighting LEDPostTop-P 33W-4000-W Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89675762
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     543016006600
EAN/GTIN:
     6941408854885
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Druckanstieg-Schutzspannung
10 kV
Einschaltstrom
50 A
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
565 mm
Gewicht
7680 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC), Gehärtetes Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Garten, Terrasse
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Befestigungstyp
Bodenmontage
Einfache Installation
Ja
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Anzahl der Schaltzyklen
100000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
530 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
9400 g
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
850 °C
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Lampen
Strahlungswinkel
160 °
Lichtleistung
4500 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
135 lm/W
Einschaltzeit
134 ms
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
70000 h
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
0.5 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,27*
€ 338,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,46*
€ 311,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,80*
€ 305,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,45*
€ 275,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.