| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-89716436 Herst.-Nr.: MY582ZM/A EAN/GTIN: 190199702028 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht linke Hörmuschel | 11 g | | Gewicht rechte Hörmuschel | 11 g | | Ladegehäuse Gewicht | 80 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | | Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | | Ladegehäuse-Steckertyp | Lightning | | Schnellstartübersicht | Ja | | Garantiekarte | Ja | | Mitgelieferte Kabel | Lightning | | Extra Ohrknöpfe | Ja | | Anzahl | 1 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Ohrbügel, im Ohr | | Empfohlene Nutzung | Sport | | Produktfarbe | Schwarz | | Headset-Typ | Binaural | | Lautstärkeregler | Knopf | | Steuerung | Tasten | | Schutzfunktion | Schweißresistent, Wasserfest | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Bluetooth | Ja | Akku/Batterie | Batteriebetrieben | Ja | | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 9 h | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse) | 24 h | | Schnellladung | Ja | | Schnellladungszeit | 5 min | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset Ohrhaken, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Bluetooth-Armbanduhr, Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, iPad Zubehör, iPod Zubehör, bluetooth kopfhörer im ohr apple, bluetooth headset, earphones apple |
| | |
| |