Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Eclipse 300 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Eclipse 300 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Easy Camp Eclipse 300 Grau Kuppel-/Iglu-Zelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89717820
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     120386
EAN/GTIN:
     5709388111135
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Beim Eclipse 300 wird zuerst das Überzelt aufgebaut. Dieses Kuppelzelt verfügt über einen dritten Gestängebogen, durch den vor dem Hauptzelt ein großer erweiterter Vorraum entsteht. Dieser nützliche Wohnbereich ist mit einem Zeltboden ausgelegt und bietet reichlich Stauraum für unverzichtbare Outdoor-Ausrüstung. Deshalb eignet sich das Zelt auch für Touren mit dem Motorrad. Das Zelt besitzt einen Vordereingang und eine Seitentür. Zwei Fenster sowie die dazugehörigen Lüftungsöffnungen sorgen für bestes Licht und optimale Luftzirkulation im Vorraum. Das große Eclipse 300 ist die perfekte Lösung für Camper, die mit einem kleinen Auto auf Tour gehen und Platz für ein wenig Luxus benötigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Paketgewicht
4500 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
3 Person(en)
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
2000 mm
feuerfestes Canvas
Ja
Wasserdichte Nähte
Ja
Wetterfestigkeit
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Design
Typ
Kuppel-/Iglu-Zelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Schlafzimmer
1
Anzahl der Wohnzimmer
1
Tasche
Ja
Färbung
Monochromatisch
Taschenlampenschleife
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Eingangstür Typ
Drehtür
Material
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Tiefe
3600 mm
Höhe
1300 mm
Stangendurchmesser
8.5 mm
Schlafbereich (B x L)
1800 x 2100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, campingzelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,08*
€ 104,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.