Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00195574 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00195574 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
Hama 00195574 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
Hama 00195574 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
Hama 00195574 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
Hama 00195574 Display-/Rückseitenschutz für Smartphones Klare Bildschirmschutzfolie Xiaomi
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89761030
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00195574
EAN/GTIN:
     4047443462831
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
High-End-Komplettschutz für das Xiaomi Mi 11 (Pro) 5G: Das Schutzglas bedeckt die ganze Vorderseite - ein extremer Härtegrad macht das Display zum Terminator. Hammer, Schere, Messer - ist dem Screen egal. Ihr Smartphone wird zu einem starken Partner in wirklich allen Situationen!

- Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas
- Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung
- Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
- Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz
- Easy-On: Fixierhilfen für vereinfachtes Anbringen des Schutzglases
- Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays
- Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Xiaomi
Kompatibilität
Mi 11 (Pro) 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.81 "
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.