Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Rimini Blau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Rimini Blau Tunnelzelt
High Peak Rimini Blau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89773074
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     14023
EAN/GTIN:
     4001690140232
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Pop Up Dusch-/ Umkleidezelt für Strand und Garten. Eignet sich auch als Toilettenzelt. Kleines Packmass. Kinderleichter Auf- und Abbau.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Anzahl der Schlafplätze
1 Person(en)
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Blau
Material
Material innen
Polyester
Stangenmaterial
Stahl
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1250 mm
Tiefe
1250 mm
Höhe
1900 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.