Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt
High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt
High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt
High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt
High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt
High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt
High Peak Tour 2.0 Grau Tunnelzelt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89773111
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     14145
EAN/GTIN:
     4001690141451
Suchbegriffe:
Vorzelt
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Rahmentyp
Festrahmen
Wasserdichtebewertung des Zeltstoffes
4000 mm
Grundstoffdichte
120 g/m²
Wasserdichte Nähte
Ja
Design
Typ
Tunnelzelt
Zweck
Camping
Produktfarbe
Grau
Tasche
Ja
Seitenfenster
Ja
Färbung
Monochromatisch
Reißverschlussart
Zwei-Wege-Reißverschluss
Belüftung
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Stangenmaterial
Fiberglas
Zeltfliegenschutzmaterial
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyethylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,52*
€ 479,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,67*
€ 429,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,85*
€ 399,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.