| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-89811671 Herst.-Nr.: 00132633 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Piccolino - extra kleine Fit-In-Ohrhörer aus Silikon passen sich optimal jedem Gehörgang an, so garantieren die Unisize-Ohrpolster im Mini-Format angenehmen Tragekomfort und festen Halt - extra leichte Kopfhörer, die beim Tragen kaum spürbar sind - flexibles Kopfhörer-Silikon-Gehäuse für sehr bequemen Tragekomfort, drückt z.B. beim Liegen nicht auf das Ohr - kratzfestes, belastbares Silikon-Gehäuse (Ohrhörer und Stecker) - leichte Reinigung - perfekt für unterwegs dank Headset-Funktion - integrierte Telefonfunktion mit Rufannahme und Mikrofon für Smartphones - Remotefunktion zum Steuern der Musik (Pause/Play/vorwärts/rückwärts), wenn vom Telefon unterstützt - passive Geräuschunterdrückung schirmt Geräusche von außen ab - vergoldeter Stecker Weitere Informationen: Lieferanteneigenschaften | Material | Silikon | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückung | Ja | ![](/p.gif) | Geräuschunterdrückungstyp | Passiv | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Operationsschlüssel | Abspielen/Pause, Track <, Ortung > | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzresistent | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | Mikrofon | Mikrofon-Typ | In-line |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, ohrhörer weiß, in-ear kopfhörer, ohrstöpsel headset |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |