Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend SSD250N 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend SSD250N 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Transcend SSD250N 2.5" 2 TB Serial ATA III 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89812043
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TSSD250N
EAN/GTIN:
     760557850519
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
NAS
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
560 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
82000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
80000 IOPS
DevSlp (Geräteschlaf)-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
TBW-Bewertung
2000
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
6.8 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
57 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,92*
€ 390,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,62*
€ 389,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,60*
€ 387,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,07*
€ 373,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,76*
€ 368,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.