Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Bulb E27 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Bulb E27 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W
EGLO Bulb E27 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 6 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89812384
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     11861
EAN/GTIN:
     9002759118617
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (1000 Stunden)
6 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
105 mm
Leistungen
Lampenleistung
6 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
806 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
20000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Oberflächentyp
klar
Strahlungswinkel
320 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
25000
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
1 s
Technische Details
Einschaltzeit
0.5 s
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Energie
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampenstrom
49 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.