Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DUR369AZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DUR369AZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku Grün
Makita DUR369AZ Bürstenschneider/Rasentrimmer 43 cm Akku Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89813453
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR369AZ
EAN/GTIN:
     0088381889896
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Benzin-Rasentrimmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Länge (mm)
1905 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Merkmale
Typ
2-in-1 Bürstenschneider & Seitentrimmer
Schnittdurchmesser (max.)
430 mm
Kopftyp
Klinge & Nylonschnur
Griffart
U-Griff
Drahtlos
Ja
Drehgeschwindigkeit
7000 RPM
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 358,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,51*
€ 486,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,39*
€ 477,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,07*
€ 426,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.