Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OWC OWCSACL1M01 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OWC OWCSACL1M01 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
OWC OWCSACL1M01 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
OWC OWCSACL1M01 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
OWC OWCSACL1M01 Internes Solid State Drive 1 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89889403
Hersteller:
     OWC
Herst.-Nr.:
     OWCSACL1M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Maximum nicht-arbeitende Höhe
12192 m
Maximum Operationshöhe
3048 m
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Komponente für
PC/Laptop
M.2-Schlüssel-ID
M
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
Zertifizierung
BSMI CE FCC RCM VCCI
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
154 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
101 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,29*
€ 177,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.