Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEP NELSON Einzelbilderrahmen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEP NELSON Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP NELSON Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP NELSON Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP NELSON Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP NELSON Einzelbilderrahmen Weiß
ZEP NELSON Einzelbilderrahmen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89935908
Hersteller:
     ZEP
Herst.-Nr.:
     V21236
EAN/GTIN:
     8020912047100
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Höhe
348 mm
Dicke
15 mm
Randbreite
28 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
MDF-Platten, Holz
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 30 cm
Form
Rechteckig
Bezel
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
675 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.