Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
be quiet! SILENT LOOP 2 240mm Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89951783
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BW010
EAN/GTIN:
     4260052188323
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.92 W
Spannung der Pumpe
9 - 12 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.37 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Heizungs-Breite
120 mm
Heizungs-Tiefe
27 mm
Heizungs-Höhe
274 mm
Tiefe
52 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Höhe
274 mm
Gewicht
1050 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
322 mm
Verpackungshöhe
137 mm
Paketgewicht
1940 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Versandkartonsbreite
435 mm
Versandkartonslänge
338 mm
Versandkartonshöhe
440 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
17000 g
Sonstige Funktionen
Wärmeleitpaste
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Pulsweiten-Modulation (PWM) Y-Kabel
Montageset
Ja
LED-Controller-Schnittstelle
3-polig
RGB-Controller enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5, Socket TR4, Socket sTRX4
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (mind.)
16.8 dB
Geräuschpegel Lüfter (max.)
38.3 dB
Ventilator-Lagertechnik
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss
3-polig
Motorschnelligkeit der Pumpe
2800 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
2200 RPM
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
300000 h
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,54*
€ 147,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.