Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baaske Medical Meditouch BLT03 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baaske Medical Meditouch BLT03 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical Meditouch BLT03 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical Meditouch BLT03 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Baaske Medical Meditouch BLT03 Tastatur Medizinisch USB QWERTZ Deutsch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89965697
Hersteller:
     Baaske Medical
Herst.-Nr.:
     2011843
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard beleuchtet
keyboard
IP68 Tastatur mit LED Backlight
Der Allrounder für lichtarme und abgedunkelte Bereiche. Die Tastatur MediTouch BLT03 ist ein schlichter Mix aus flachen Tasten und klinisch weißer Ummantelung. Auch technisch hat die Tastatur einiges zu bieten: Die stufenweise Hintergrundbeleuchtung kann individuell auf die gegebenen Lichtverhältnisse angepasst werden und ist bei Bedarf über eine separate Taste abstellbar. Vollständig versiegelt, kann die Silikontastatur in Flüssigkeiten getaucht werden (IP68). Der Tru-Lock Mechanismus ermöglicht zusätzlich die Reinigung im Betrieb. Ein besonderes Feature ist der zusätzliche LED Punkt auf der Caps Lock - Taste (Feststelltaste). Ist diese gedrückt, leuchtet die LED grün und weist seinen Anwender so darauf hin, dass die permanente Umschaltung in die Alternativbelegung der Tastatur eingeschaltet ist. Dies ist besonders hilfreich bei der Eingabe von Passwörtern.

Multifunktional
Touchpad & Nummernblock

Die ergonomisch gestaltete, silikonummantelte-Tastatur mit integriertem Touchpad ist ideal für die Patientenumgebung geeignet. Sie überzeugt mit Ihrem Kompakten Design und bietet eine komfortable Bedienung auch ohne Maus. Das integrierte Touchpad kann dabei sowohl mit, als auch ohne Gummihandschuhe bedient werden und ist gegen das Eindringen von ist Staub- und Wasser (IP68) geschützt. Neben dem praktischen Nummernblock bietet die medizinische Tastatur MediTouch BLT03 zwei Maustasten und eine Scroll Funktion direkt unter dem Touchpad.

Leise Tastatur im Full-Flat Design
Mit einem besonders leisen Tastenanschlag eignet sich die MediTouch Tastatur BLT03 ideal für Bereiche, in dem der Geräuschpegel ein wichtiges Kriterium ist. Das hygieneoptimierte Full-Flat Design bietet trotz der extrem niedrigen Tastenhöhe ein ausgezeichnetes taktisches Feedback und bietet einen hervorragenden Schreibkomfort.

Tastensperre
Die eingebaute Tastensperre ermöglicht die Reinigung im Betrieb. Durch das gedrückt Halten der Lock-Taste (siehe Bild) lässt sich die Tastensperre ein oder ausschalten. Das kurze Aufblinken der Tastatur signalisiert, dass die Lock-Funktion aktiviert oder deaktiviert wurde.

Caps Lock Hinweis
Ist die Caps Lock Taste der MediTouch BLT03 gedrückt, leuchtet eine LED auf der Caps Lock Taste grün auf und weist seinen Anwender so darauf hin, dass die permanente Umschaltung in die Alternativbelegung der Tastatur eingeschaltet ist. Dies ist besonders hilfreich bei der Eingabe von Passwörtern.

Hintergrundbeleuchtung
Die MediTouch Tastatur BLT03 verfügt über eine blaue Hintergrundbeleuchtung, die sich stufenweise einstellen lässt. Ideal für lichtarme Bereiche wie Röntgenstationen.

Elektrische Sicherheit
Die MediTouch BLT03 erfüllt die Anforderungen der elektromagnetischen Kompatibilität EN 60601-1-2.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
365 x 136 x 12 mm
Tastaturgewicht
650 g
Energie
Energiequelle
USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Tastatur-Stil
Gerade
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Medizinisch
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Eingabegerät
Touchpad
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
122
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Merkmale
Kabellänge
1.85 m
Weitere Suchbegriffe: baaske keyboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,51*
€ 148,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,62*
€ 134,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 77,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.