Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
RGB Maus
>
Artikel
EVGA X17 Maus Gaming Beidhändig USB Typ-A Optisch 16000 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-89970338
Hersteller:
EVGA
Herst.-Nr.:
903-W1-17BK-K3
EAN/GTIN:
4250812439482
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
HOCHGESCHWINDIGKEITS-USB-VERBINDUNG
X17 & X15 verwenden einen USB2.0 High-Speed 32-Bit Arm USB-Mikroprozessor mit Cortex-M33 Kern. Dieser unterstützt eine Reportrate von nativen 8K Hz, was dem Achtfachen vergleichbarer Gaming-Mäuse mit standardmäßigen 1K Hz entspricht. Dies sorgt für schnellere Reaktionszeiten und präzise Bewegungen.
DREIFACHSENSOR MIT 3-DIMENSIONALER-ARRAY-TECHNIK
EVGA präsentiert die weltweit ersten Triple-Sensor-Mäuse mit zwei LOD-Sensoren, gepaart mit einem optischen Sensor. Bei der X20 ist das der Pixart 3335 und bei der X17 der Pixart 3389. Die meisten Gaming-Mäuse verwenden den primären Sensor der Maus oder einen zusätzlichen LOD, um die Abhebedistanz zu erkennen, während die EVGA X20/17 hierfür die fortschrittlichere 3-dimensionale Array Technik verwendet. Dieses System nutzt einen dreifachen Sensor-Algorithmus, um die Position zu erkennen, an der die Maus von einer Oberfläche abgehoben und wieder abgelegt wird, um die kürzeste und genaueste Abhebedistanz zu erreichen. EVGAs 3-dimensionaler Array-Tech-Algorithmus kann einen Abstand von minimal 0,4 mm bis maximal 3 mm zwischen Maus sowie Oberfläche erkennen und so die beste Abschalthöhe dynamisch anpassen. Die Power-Off-Höhe lässt sich in verschiedene Richtungen anpassen, um mit der EVGA UNLEASH RGB-Software das präziseste Gaming der Welt zu erreichen.
SCHNELLREAKTIONSMECHANISMUS
Um den Reaktionsweg zu verkürzen, sind an der linken und rechten Maustaste mechanische Torsionsfeder mit einer Spannung von 10 Gramm vorhanden. Dadurch sind die Tasten empfindlicher und reagieren schneller.
ON THE FLY DPI + 5 ONBOARD PROFILES
5 anpassbare Onboard-Profile mit On-the-Fly-DPI-Einstellungen machen es möglich, die Maus überall hin mitzunehmen und sofort einzusetzen.
EXTREM REIBUNGSARME PTFE-MAUSFÜSSE
Flüssige Bewegung auf jeder Oberfläche mit Mausfüßen aus reinstem, hochwertigen PTFE.
EVGA UNLEASH RGB SOFTWARE
Volle Kontrolle und Anpassung von Tastensteuerung und RGB-Beleuchtung mit der EVGA UNLEASH RGB Software.
ENTWORFEN FÜR GAMER
Das einzigartige Profil der Scharfschützentaste wurde für FPS entwickelt und ermöglicht es Ihnen, für höhere Präzision und Genauigkeit auf die niedrigste DPI zu wechseln.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.27 mm
Tiefe
122.71 mm
Höhe
44.52 mm
Gewicht
128 g
Sonstige Funktionen
Prozessor
Arm Cortex-M33
Energie
Energiequelle
Kabel
Ergonomie
Kabellänge
2 m
Kabeleigenschaften
Geflochten
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
16000 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
10
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
50
Maus-Tracking-Geschwindigkeit
400 ips
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Beschleunigung (Max.)
50 G
Stimmabgabe Rate
8000 Hz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
RGB Maus
,
gaming maus schwarz
,
rgb maus
,
ergonomische maus kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 32,87*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,64*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen