Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-500 Grün Vinyl 38,1 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady B-500 Grün Vinyl 38,1 mm
Brady B-500 Grün Vinyl 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89991654
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     WM-1-33-GR
EAN/GTIN:
     662820908579
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Mexiko
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Vinyl
Länge (mm)
38.1 mm
Schutzfunktion
UV-beständig
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 825 Stück (ab € 0,0767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,13*
€ 100,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,21*
€ 99,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,91*
€ 95,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,27*
€ 75,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.