Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-500 Rot Vinyl 38,1 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brady B-500 Rot Vinyl 38,1 mm
Brady B-500 Rot Vinyl 38,1 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89991661
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     WM-1-33-RD
EAN/GTIN:
     662820908593
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Mexiko
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Vinyl
Länge (mm)
38.1 mm
Schutzfunktion
UV-beständig
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 825 Stück (ab € 0,07657* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,13*
€ 100,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,06*
€ 98,84
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,81*
€ 94,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,78*
€ 88,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,17*
€ 75,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.