Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40486-80 Plastiktüte Rot 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40486-80 Plastiktüte Rot 1 Stück(e)
FolderSys 40486-80 Plastiktüte Rot 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90109055
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40486-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Silikon-Reißverschluss-Beutel "Phat-Bag" A6 aus hochstrapazierbarem Silikon, elastisch und leicht zu säubern, genähter Textil-Reißverschluss, abnehmbare Handgelenk-Schlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Höhe
125 mm
Dicke
0.7 mm
Technische Details
Produktfarbe
Rot
Material
Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40486-37
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.