Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys 40484-37 Plastiktüte Anthrazit 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FolderSys 40484-37 Plastiktüte Anthrazit 1 Stück(e)
FolderSys 40484-37 Plastiktüte Anthrazit 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90109058
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40484-37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reißverschluss-Prospekthülle
Reißverschlussbeutel
Reißverschlusshülle
Kleinkrambeutel
Silikon-Reißverschluss-Beutel "Phat-Bag" A5 aus hochstrapazierbarem Silikon, elastisch und leicht zu säubern, genähter Textil-Reißverschluss, abnehmbare Handgelenk-Schlaufe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Höhe
200 mm
Dicke
0.7 mm
Technische Details
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Silikon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
40484-80
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.