Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunner Raptor Demtex Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunner Raptor Demtex Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Brunner Raptor Demtex Campingstuhl 4 Bein(e) Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90112772
Hersteller:
     Brunner
Herst.-Nr.:
     0404054N.C20
EAN/GTIN:
     8022068066073
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl schwarz
Unseren erfolgreichen Faltstuhl Raptor gibt es jetzt auch in zwei trendigen Farbvarianten mit dem innovativen Demtex Stoffbezug. Klassisches Raptor-Gerüst aus pulverlackiertem Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Breite
440 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
900 mm
Sitzhöhe
480 mm
Länge, zugeklappt
940 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
110 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Polyester, Stahl
Fußmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: brunner campingstuhl, faltstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,60*
€ 120,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.