Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
165Hz Monitor
>
Artikel
LC-Power LC-M39-QHD-165-C Computerbildschirm 97,8 cm (38.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-90112812
Hersteller:
LC Power
Herst.-Nr.:
LC-M39-QHD-165-C
EAN/GTIN:
4260070128691
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem 38,5"/97,79 cm-Monitor von LC-Power!
Durch die QHD-Bildschirmauflösung von 2560 x 1440 Pixeln liefert Ihnen der Monitor um 1,7-mal gestochen schärfere Bilder als herkömmliches Full HD.
Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt aufgrund einer Krümmung von 3000R sowie einem 16:9-Breitbild.
Durch die hochentwickelte VA-Panel-Technologie wird die Lichtstreuung über den gesamten Bildschirm minimiert und bietet Ihnen tiefe Schwarztöne dank einem Kontrastverhältnis von 3000:1.
Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von 165 Hz für eine flüssige Darstellung, FreeSync für einen reibungslosen Spieleablauf sowie Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PiP), HDR 400 sowie ein höhenverstellbarer Standfuß.
Sehen Sie schärfer dank LC-Power!
Besonderheiten:
FreeSync, Overdrive, Low Blue, GamePlus, HDR 400, PIP/PBP, höhenverstellbarer Standfuß, VESA-kompatibel
FreeSync
FreeSync synchronisiert die Bildwiederholrate des Monitors mit der Ihrer Grafikkarte, um so Störungen und Bildverzögerungen zu reduzieren und Ihnen ein flüssiges Gaming-Feeling zu ermöglichen.
Overdrive
Durch Overdrive werden Bildpunkte vorausberechnet und gezielt beschleunigt, so dass nicht nur Schwarz-Weiß-Wechsel, sondern selbst Änderungen von Farbnuancen sehr rasch erfolgen.
Low Blue
Durch den Low Blue-Blaulichtfilter wird die Beanspruchung Ihrer Augen merklich reduziert.
Das abgestrahlte Blaulicht des Monitors wird verringert und schützt Sie so vor den Nebenwirkungen, wie z.B. trockene Augen und Ermüdung, des Blaulichts.
GamePlus
Die GamePlus-Funktion erzeugt eine bessere Spielumgebung, wenn unterschiedliche Arten von Spielen gespielt werden.
PIP/PBP
Mit Hilfe von Picture-by-Picture (PBP) können Sie sich Inhalte von zwei verschiedenen Quellen auf einem Bildschirm anzeigen lassen.
Picture-in-Picture (PiP) erlaubt es Ihnen das Bild der zweiten Quelle auf bis zu 25% der Originalgröße zu skalieren, um es an jeder Stelle des Bildschirmes positionieren zu können.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1011 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
648 mm
Paketgewicht
16000 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
880 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
287 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
645 mm
Gewicht (mit Ständer)
11600 g
Breite (ohne Standfuß)
880 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
84 mm
Höhe (ohne Standfuß)
514 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
54 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
441660
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Fußfarbe
Weiß
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
38.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
3000R
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
97.79 cm
Farbraumstandard
DCI-P3
Farbskala
88 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
99 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Adobe RGB-Abdeckung
83 %
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
LC-Power Monitore
,
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
QHD Monitor
,
QHD Monitore
,
Quad HD Monitor
,
Quad HD Monitore
,
WQHD Monitor
,
WQHD Monitore
,
monitor 2560x1440 pixel
,
165 hz monitor
,
gaming monitor hdr
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 373,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,63*
€ 496,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,39*
€ 494,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,80*
€ 479,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,69*
€ 476,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,80*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,01*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,23*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen