Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwalbe 10421611 Fahrradschlauch Dunlop valve 24" 40 - 62 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwalbe 10421611 Fahrradschlauch Dunlop valve 24" 40 - 62 mm
Schwalbe 10421611 Fahrradschlauch Dunlop valve 24" 40 - 62 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90126813
Hersteller:
     SCHWALBE
Herst.-Nr.:
     10421611
EAN/GTIN:
     4026495100465
Suchbegriffe:
Fahrradschlauch
fahrradschlauch schwalbe
fahrradschlauch
Schwalbe Standard Fahrradschlauch Nr. 10. Für Fahrradreifen in der Größe 24" Zoll (ETRTO 40/62-507). Hält die Luft überdurchschnittlich lang. Dank bester Materialgüte und gleichmäßiger Wandstärke. Höchste Zuverlässigkeit, die sich millionenfach bewährt hat.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ventiltyp
Dunlop valve
Kompatible Radgröße
24"
Kompatibler Reifenbreitenbereich
40 - 62 mm
Ventillänge
40 mm
Material
Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
165 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.