Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-FT 3057 Kontakt-Thermometer Weiß Unterarm Tasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCare PC-FT 3057 Kontakt-Thermometer Weiß Unterarm Tasten
ProfiCare PC-FT 3057 Kontakt-Thermometer Weiß Unterarm Tasten
ProfiCare PC-FT 3057 Kontakt-Thermometer Weiß Unterarm Tasten
ProfiCare PC-FT 3057 Kontakt-Thermometer Weiß Unterarm Tasten
ProfiCare PC-FT 3057 Kontakt-Thermometer Weiß Unterarm Tasten
ProfiCare PC-FT 3057 Kontakt-Thermometer Weiß Unterarm Tasten
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90127035
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330570
EAN/GTIN:
     4006160305708
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Kontakt-Thermometer
Kontaktthermometer
  • Schnelle Messergebnisse — Fieber ist ein Warnsignal des Körpers, dass Sie schnell und sicher erkennen sowie beobachten sollten. Um sofortige Gewissheit zu erlangen, ist das Fieberthermometer PC-FT 3057 von ProfiCare ein nützlicher Helfer und unterstützt Sie in der eigenen Gesundheitskontrolle. - Top Features — Mit der 1-Tasten-Bedienung ist eine einfache Handhabung garantiert. Zusätzlich informiert Sie eine Anzeige im Display, wenn die Batterie ausgetauscht werden muss. - Ausstattung — Das Gerät ist spritzwassergeschützt und punktet zudem mit einer automatischen Abschaltung (erhöht Batterielebensdauer). Eine Knopfzelle (1,5 V) ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
10 mm
Höhe
126 mm
Gewicht
10 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
100 h
Automatische Abschaltung
Ja
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Merkmale
Typ
Kontakt-Thermometer
Produktfarbe
Weiß
Speicherfunktion
Ja
Position des Thermometers
Unterarm
Steuerung
Tasten
Körpertemperaturmessgenauigkeit
0.1 °C
Temperaturmessbereich
32 - 42.9 °C
Körpertemperaturmessbereich
32 - 42.9 °C
Oberflächentemperaturmessbereich
32 - 42.9 °C
Display
LCD
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Wasserfest
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
32 - 42 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.