Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby-Car-Classic Police Aufsitzauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Bobby-Car-Classic Police Aufsitzauto
BIG Bobby-Car-Classic Police Aufsitzauto
BIG Bobby-Car-Classic Police Aufsitzauto
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90128854
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800056127
EAN/GTIN:
     4004943561273
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufsitzauto
Antriebstyp
Drücken
Produktfarbe
Blau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Material
Kunststoff
Hupe
Ja
Mit Ton
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
380 mm
Länge (mm)
580 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.