Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GA005GM201 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,6 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita GA005GM201 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,6 kg
Makita GA005GM201 Winkelschleifer 12,5 cm 8500 RPM 3,6 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90131020
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GA005GM201
EAN/GTIN:
     0088381894999
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Schnellladegerät
Winkelschleiferkoffer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Schleifscheiben
1
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
4 Ah
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3600 g
Breite
140 mm
Höhe
168 mm
Tiefe
410 mm
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
8500 RPM
Bohrung
22.23 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 441,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,65*
€ 560,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,49*
€ 553,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,96*
€ 543,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.