Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungsgeräte und Maschinen
>
Glasreinigung
>
Fensterreinigungseimer
>
Artikel
Unger QB220 Wischsystem & -eimer Einzeltank Grün
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-90234174
Hersteller:
Unger
Herst.-Nr.:
QB220
EAN/GTIN:
761475613484
Suchbegriffe:
Fensterreinigungseimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konstruktion
Einzeltank
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Container Kapazität (Wasser)
28 l
Griff(e)
Ja
... >
Reinigungsmittel, -geräte & -zubehör
>
Reinigungswerkzeuge & -zubehör
>
Wischsysteme & -eimer
Weitere Suchbegriffe:
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
Bodenset
,
Wischset
,
wischset unger
,
wischset
,
kunststoffeimer grün
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 20,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger WS450 Fensterreinigungsgerät 45 cm Weiß
Unger
WS450
ab € 7,56*
Zubehör
ErgoTec Trägerteil, 45 cm
Unger
EH450
ab € 6,00*
Zubehör
Ergotec Wischer komplett, 45 cm
Unger
ES450
ab € 13,34*
Zubehör
Unger Ablagesieb für 28 l-Fenstereimer QB220
Unger
QB060
ab € 11,79*
Zubehör
UNGER Visa Versa Fensterwischer und Einwascher in einem. 35 cm
Unger
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen