Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arctic Silver AS535G Wärmeleitpaste 3,5 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arctic Silver AS535G Wärmeleitpaste 3,5 g
Arctic Silver AS535G Wärmeleitpaste 3,5 g
Arctic Silver AS535G Wärmeleitpaste 3,5 g
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90293484
Hersteller:
     Arctic Silver
Herst.-Nr.:
     AS535G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste arctic
wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wärmeleitpaste
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebstemperatur
-50 - 180 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3.5 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.