Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBR2S-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz 1000 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit CBR2S-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz 1000 Stück(e)
Panduit CBR2S-M30 Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-90390679
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR2S-M30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Panduit Contour-Ty™-Kabelbinder sind für gleichbleibende Stärke in Umgebungen mit hoher Vibration konzipiert. Mit flachem Kopf und Paralleleingang, daher mit leicht einführbarer Spitze, fest anliegend und knickfrei. Aus hitzestabilisiertem Nylon 6.6, daher ideal für Umgebungen mit Temperaturen bis 239 Grad. Standardquerschnitt, 7,6", Zugstärke: 222, schwarz, 1000 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
193 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.1 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
50.8 mm
Zugfestigkeit
222 N
Betriebstemperatur
-76 - 115 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,28332* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 409,73*
€ 487,5787
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 407,56*
€ 484,9964
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 357,89*
€ 425,8891
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 314,46*
€ 374,2074
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 283,32*
€ 337,1508
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.