| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-91058801 Herst.-Nr.: G2550772 EAN/GTIN: 3168430311824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 57.5 mm | Merkmale | Form | Rund | ![](/p.gif) | Typ | Allzweckpfanne | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Teflonbeschichtet | Ja | ![](/p.gif) | Innenbeschichtung | Titan | ![](/p.gif) | Wärmeindikator | Ja | ![](/p.gif) | Temperatur (max) | 175 °C | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | ![](/p.gif) | Fassungsvermögen | 3.396 l | ![](/p.gif) | Heizindikator | Thermo-Punkt | ![](/p.gif) | Feuerfest | Ja | ![](/p.gif) | Geeignet für folgende Kochfelder | Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte | ![](/p.gif) | Griffanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Einfach zu säubern | Ja | ![](/p.gif) | Kratzfest | Ja | ![](/p.gif) | Thermosignal-Technologie | Ja | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Frankreich | Nachhaltigkeit | Enthält nicht | Kadmium, Blei, Perfluoroctansäure (PFOA) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alupfanne, Antihaftbeschichtete Pfanne, Beschichtete Pfanne, Bratpfanne (Antihaft), Brat-Pfanne, Brat-Pfannen, Bratpfanne, Bratpfannen, Großküchenpfanne, Pfanne, Pfannen, Standard-Bratpfanne, Universal-Bratpfanne, beschichtete pfanne tefal, antihaftbeschichtete pfanne, bratpfanne 30cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |