Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P168-000 Kompakter DisplayPort-Koppler Gender-Changer (F/F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P168-000 Kompakter DisplayPort-Koppler Gender-Changer (F/F)
Tripp Lite P168-000 Kompakter DisplayPort-Koppler Gender-Changer (F/F)
Tripp Lite P168-000 Kompakter DisplayPort-Koppler Gender-Changer (F/F)
Tripp Lite P168-000 Kompakter DisplayPort-Koppler Gender-Changer (F/F)
Artikel-Nr.:
     128-3F10982
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P168-000
EAN/GTIN:
     0037332161260
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
gender changer
Der kompakte Displayport F/F Gender-Changer / Koppler wurde entwickelt, damit Sie einen Displayport-Stecker in eine Displayport-Buchse umwandeln können. Kann auch zur Verlängerung eines Displayport-Kabels verwendet werden. Vergoldete Steckverbinder und Kontakte bieten eine hervorragende Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332161267
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Warentarifnummer (HS)
8536,69,8000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
20 g
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,15*
€ 11,76*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 13,00*
€ 18,40*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,49*
€ 39,15*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P580-003
ab € 10,00*
Zubehör
Tripp Lite
P580-006
ab € 12,60*
Zubehör
Tripp Lite
P580-015
ab € 18,24*
Zubehör
Tripp Lite
P581-006
ab € 14,43*
Zubehör
Tripp Lite
P581-010
ab € 28,40*
Zubehör
Tripp Lite
P582-015
ab € 25,03*
Zubehör
Tripp Lite
P582-020
ab € 28,71*
Zubehör
Tripp Lite
P582-025
ab € 32,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.