Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Magneos Deckenleuchte, 20 W, 286 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Magneos Deckenleuchte, 20 W, 286 mm
Philips Funktional Magneos Deckenleuchte, 20 W, 286 mm
Philips Funktional Magneos Deckenleuchte, 20 W, 286 mm
Philips Funktional Magneos Deckenleuchte, 20 W, 286 mm
Philips Funktional Magneos Deckenleuchte, 20 W, 286 mm
Philips Funktional Magneos Deckenleuchte, 20 W, 286 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91224923
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514328754
EAN/GTIN:
     8719514328754
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Downlight
anbaudeckenleuchte 3000k
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lichtstil
Funktional
Typ
Ceiling Lights
Gewicht und Abmessungen
Breite
286 mm
Tiefe
286 mm
Länge (mm)
286 mm
Höhe
28 mm
Durchmesser
286 mm
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
20 W
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Lampentechnologie
Ja
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
2000 lm
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002661431
Technische Details
Herzstück
Ja
Lampenstrom
185 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29 mm
Verpackungstiefe
3.3 mm
Verpackungshöhe
29.5 mm
Weitere Suchbegriffe: downlight
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.