Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Snow Shark Blau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Snow Shark Blau Kunststoff
rolly toys Snow Shark Blau Kunststoff
rolly toys Snow Shark Blau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91224997
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     200702
EAN/GTIN:
     4006485200702
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Gebirgsrodel
Hörnerrodel
Rodelschlitten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1045 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
4200 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Gewicht und Abmessungen
Breite
1030 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
3500 g
Weitere Suchbegriffe: Schlitten, Wintersport Schlitten, schlitten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.