Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rolly toys Snow Cruiser John Deere Grün Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rolly toys Snow Cruiser John Deere Grün Kunststoff
rolly toys Snow Cruiser John Deere Grün Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91225006
Hersteller:
     rolly toys
Herst.-Nr.:
     200160
EAN/GTIN:
     4006485200160
Suchbegriffe:
Trettraktor-Zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
960 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
4800 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
940 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.