Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell AIDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Revell AIDA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91246669
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05230
EAN/GTIN:
     4009803052304
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
Konstruktionsspielzeug
Entdecken Sie die Welt mit dem schönsten Lächeln der Meere! AIDA verbindet Kreuzfahrt, Wellnessurlaub, Städtereise und Naturerlebnis mit allen Annehmlichkeiten eines schwimmenden Hotels. Grenzenlose Vielfalt an Bord und an Land, Premiumqualität und -service sowie attraktive Inklusiv-Leistungen werden Sie rundum begeistern. Die Schiffe mit dem markanten Kussmund am Bug gehören zu den innovativsten und umweltfreundlichsten weltweit. Das Motto "Hier ist das Lächeln zu Hause" ist ein Versprechen an die Gäste: AIDA macht glücklich.

An Bord der baugleichen Schwesterschiffe AIDAblu, AIDAmar, AIDAsol und AIDAstella erwarten Sie unter anderem diese Highlights:
- Weltklasse-Entertainment im gläsernen Theatrium über drei Decks
- Großes Sonnendeck mit LED-Wand und Pool
- Vier Buffet-Restaurants, drei A-la-carte-Restaurants, elf Bars
- Einer der größten Wellnessbereiche auf dem Meer
- Modernes Fitnessstudio und Sportaußendeck
- 4D-Kino, Kunstgalerie und Shops
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Ausstellungsständer für Modelle
Ja
Aufkleber enthalten
Ja
Montageanweisungen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
634 mm
Merkmale
Produkttyp
Passagierschiff-Modell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:400
Ursprünglicher Modellname
AIDA
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Empfohlenes Fähigkeitslevel
5
Anzahl Teile
380 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Deutschland
Zertifizierung
CE
Typ
Schiffsmodell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, schiffsmodelle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.