Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
AVer VB130 Videokonferenzsystem Ethernet/LAN Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91248498
Hersteller:
     AVerMedia Technologies
Herst.-Nr.:
     61U3600000AC
EAN/GTIN:
     4719552126446
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Soundbar
Videokonferenzsystem
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Stecker
Mini-USB B, USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
HD-Ready
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Unterstützte Videoformate
M-JPEG, YUV, YUY2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Stromkabellänge
3 m
Garantiekarte
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
180 - 20000 Hz
Ausgangspegel
92/96 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
6 W
Mikrofon-Empfangsbereich
4 m
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wandmontage
Ja
Mikrofon
Anzahl der Mikrofonarrays
5
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Fernbedienungsmaße (B x H x T)
42.3 x 19.29 x 149.72 mm
Fernbedienungsgewicht
50 g
Breite
350 mm
Tiefe
93.1 mm
Höhe
66.5 mm
Gewicht
906 g
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
189 mm
Paketgewicht
2192 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Warentarifnummer (HS)
8517691000
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Kamera
Digitaler Zoom
4 x
Blickwinkel (FOV)
120 °
Fernbedienungsschnittstelle
IR Wireless
Weißabgleich
Auto, Manuell
Naheinstellgrenze
0.6 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,77*
€ 582,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,53*
€ 576,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,89*
€ 557,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,47*
€ 520,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.