Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DF333DSAL1 Bohrmaschine 1700 RPM 1,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DF333DSAL1 Bohrmaschine 1700 RPM 1,1 kg
Makita DF333DSAL1 Bohrmaschine 1700 RPM 1,1 kg
Makita DF333DSAL1 Bohrmaschine 1700 RPM 1,1 kg
Makita DF333DSAL1 Bohrmaschine 1700 RPM 1,1 kg
Makita DF333DSAL1 Bohrmaschine 1700 RPM 1,1 kg
Makita DF333DSAL1 Bohrmaschine 1700 RPM 1,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91250954
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DF333DSAL1
EAN/GTIN:
     0088381879378
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Kleiner und leichter Bohrschrauber Kompakter Bohrschrauber für Monteure und Wartungspersonal sowie z. B. für den Heimgebrauch. Dank seiner geringen Größe ist der Schrauber leicht zu bedienen und ist auch in engen Bereichen einsetzbar. Ein max. Drehmoment von 30 Nm und zwei Drehzahlbereiche sorgen für Vielseitigkeit. Inklusive Taschenlampe ML106.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Einstellbares Drehmoment
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1700 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
21 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
0.8 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
450 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1700 RPM
Drehmomenteinstellungen
20
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
30 Nm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
179 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
229 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,91*
€ 195,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,46*
€ 187,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.