| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-91270713 Herst.-Nr.: N1031000 EAN/GTIN: 4009049537986 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Vorratsbehälter für Lebensmittel 1 Volumen | 200 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 2 Volumen | 550 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 3 Volumen | 800 ml | | Vorratsbehälter für Lebensmittel 4 Volumen | 2200 ml | Lieferumfang | Deckel enthalten | Ja | Merkmale | Typ | Box | | Formfaktor | Rechteckig | | Produktfarbe | Grün, Transparent | | Material | Polypropylen (PP), Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Tiefkühlgeeignet | Ja | | Mikrowellengeeignet | Ja | | Kühlschrankbeständig | Ja | | Einfach zu bedienen | Ja | | Abnehmbarer Deckel | Ja | | Leckdicht | Ja | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |