Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40503-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P40503-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
HPE P40503-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 960 GB SATA
Artikel-Nr.:
     1237N-P40503-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40503-B21
EAN/GTIN:
     190017508931
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
SATA
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Gewicht und Abmessungen
Breite
222.3 mm
Tiefe
139.7 mm
Höhe
14.61 mm
Gewicht
500 g
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 303,73*
€ 332,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 320,38*
€ 349,47*
3 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 343,64*
€ 377,71*
1 Tag
9
pro Stück
€ 9,50*
ab € 352,08*
€ 384,84*
5 Tage
11
pro Stück
€ 8,90*
ab € 352,84*
€ 386,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,21*
€ 395,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,95*
€ 395,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,54*
€ 387,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,38*
€ 386,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,73*
€ 361,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.