Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84537 Serien-Kabel Beige 5 m D-Sub 25 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84537 Serien-Kabel Beige 5 m D-Sub 25 Pin
DeLOCK 84537 Serien-Kabel Beige 5 m D-Sub 25 Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91298169
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84537
EAN/GTIN:
     4043619845378
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Dieses serielle Kabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel für verschiedene Geräte mit D-Sub 25 Pin Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
D-Sub 25 Pin
Anschluss 2
D-Sub 25 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.