Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84538 Serien-Kabel Beige 10 m D-Sub 25 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84538 Serien-Kabel Beige 10 m D-Sub 25 Pin
DeLOCK 84538 Serien-Kabel Beige 10 m D-Sub 25 Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91298173
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84538
EAN/GTIN:
     4043619845385
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Dieses serielle Kabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel für verschiedene Geräte mit D-Sub 25 Pin Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
D-Sub 25 Pin
Anschluss 2
D-Sub 25 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.