Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 25 Stecker zu Buchse 20 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 25 Stecker zu Buchse 20 m
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 25 Stecker zu Buchse 20 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91298190
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83682
EAN/GTIN:
     4043619836826
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel
Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer seriellen Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte mit D-Sub 25 Pin Anschluss verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
20 m
Anschluss 1
D-Sub 25 Pin
Anschluss 2
D-Sub 25 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.