| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE1-91298195 Herst.-Nr.: 86876 EAN/GTIN: 4043619868766 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses serielle Kabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel für verschiedene Geräte mit D-Sub 25 Pin und D-Sub 9 Pin Anschluss. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Beige | ![](/p.gif) | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | D-Sub 25 Pin | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | D-Sub 9 Pin | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |