Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 25 Stecker zu Stecker 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 25 Stecker zu Stecker 0,5 m
DeLOCK Serielles Kabel D-Sub 25 Stecker zu Stecker 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91298207
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86908
EAN/GTIN:
     4043619869084
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
druckerkabel seriell d-sub 25 pol s...
Dieses serielle Kabel von Delock eignet sich als Verbindungskabel für verschiedene Geräte mit D-Sub 25 Pin Anschluss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
D-Sub 25 Pin
Anschluss 2
D-Sub 25 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.