Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86884 Serien-Kabel Beige 3 m D-Sub 37 Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86884 Serien-Kabel Beige 3 m D-Sub 37 Pin
DeLOCK 86884 Serien-Kabel Beige 3 m D-Sub 37 Pin
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91298242
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86884
EAN/GTIN:
     4043619868841
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 37 Pol Stecker ...
d-sub kabel
Dieses Kabel von Delock dient der Verlängerung einer seriellen Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte mit D-Sub 37 Pin Anschluss verwendet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Beige
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
D-Sub 37 Pin
Anschluss 2
D-Sub 37 Pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.