Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Schwinn Airdyne AD6i Wind-Fahrrad-Trainer
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91300662
Hersteller:
     Schwinn Beschläge
Herst.-Nr.:
     100324
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Airdyne AD6i bietet unübertroffenes intensives Ganzkörper-Cardio-Training - das Kraft aufbaut und Kalorien verbrennt. Dank der einzigartigen Windwiderstandstechnologie bestimmen Sie Ihre Trainingsintensität selbst – je mehr Widerstand Sie einsetzen, desto größer sind die Ergebnisse. Das AD6i ist mit komfortablen Funktionen ausgestattet, damit Sie Ihre Trainingsstatistik und biometrischen Daten stets im Blick haben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
1290 mm
Höhe
1260 mm
Gewicht
51000 g
Merkmale
Produkttyp
Wind-Fahrrad-Trainer
Maximales Nutzergewicht
136 kg
Produktfarbe
Schwarz
Training angezeigte Parameter
Kalorien, Distanz, Power in watts, Erholungspuls, Geschwindigkeit, Zeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 825,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 933,67*
€ 1.111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,39*
€ 1.105,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,90*
€ 1.069,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,00*
€ 1.035,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,63*
€ 982,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.