Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00195583 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Oppo 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00195583 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Oppo 1 Stück(e)
Hama 00195583 mobile phone screen/back protector Klare Bildschirmschutzfolie Oppo 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91314609
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00195583
EAN/GTIN:
     4047443465351
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
High-End-Komplettschutz für das Oppo Find X3 Pro 5G: Das Schutzglas bedeckt die ganze Vorderseite - ein extremer Härtegrad macht das Display zum Terminator. Hammer, Schere, Messer - ist dem Screen egal. Ihr Smartphone wird zu einem starken Partner in wirklich allen Situationen! - Besonders langlebiger und robuster Displayschutz aus gehärtetem Glas - Maximaler Kratzschutz durch 10H-Nano-Tech-Beschichtung - Hochtransparentes Ultraclear-Material in HD-Qualität für hervorragende Brillanz - Perfect-Touch-Oberfläche mit Anti-Fingerabdruck-Beschichtung - Saugt sich elektrostatisch an, deshalb kein Kleber notwendig und rückstandslos entfernbar - Easy-On: Fixierhilfen für vereinfachtes Anbringen des Schutzglases - Antistatisches Mikrofasertuch zur Reinigung des empfindlichen Displays - Case-friendly: durch die spezielle Bauform passend für alle Taschen, Cover und Sleeves
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dicke
0.33 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Oppo
Kompatibilität
Find X3 Pro 5G
Maximale Bildschirmgröße
6.7 Zoll
Schutzfunktion
Schlagfest, Kratzresistent, Schockresistent
Härte
10H
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.