Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT B40 6,1 cm (2.4 Zoll) 157 g Schwarz Funktionstelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAT B40 6,1 cm (2.4 Zoll) 157 g Schwarz Funktionstelefon
CAT B40 6,1 cm (2.4 Zoll) 157 g Schwarz Funktionstelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91319703
Hersteller:
     Caterpillar
Herst.-Nr.:
     CB40-DAE-DSA-NN
EAN/GTIN:
     5060472352675
Suchbegriffe:
Android Smartphones
CAT Smartphone
Caterpillar Smartphone
Smartphone CAT
Weitere Informationen:
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Funktionstelefon
Schutzfunktion
Antibakteriell, Wasserdicht
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Temperaturbereich (T-T)
-25 - 55 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Balken
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Sprechzeit (2G)
11 h
Standby-Zeit (2G)
30 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 Zoll
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
157 g
Breite
62 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
145 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
128 MB
ROM-Kapazität
64 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171400
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
2 MP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.